Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR16H13 Ej upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Röd | AG6QYA 45C634

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR16H13 Ej upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Röd

Finns i lager
Artikel: AG6QYA Modell: 9001SKR16H13Korsreferens: 45C634
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
2 854 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst tryckknapp
HandlingTwist to Release 2 Position Underhålls
BezelKorrosionsbeständig termoplast
FärgRed
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialPlast
IP-värde66
MaterialPlast
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek30mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatör40 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)11.28
Fartygets bredd (cm)4.93
HS-kod8538908080

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR16H13 Ej upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Röd
2 854 kr /enhet