Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPYDER 200199 Kolvsågblad 6 tum Längd PK10 | AH8DLM 38HY17

SPYDER 200199 fram- och återgående sågblad 6 tum Längd PK10

Finns i lager
Artikel: AH8DLM Modell: 200199Korsreferens: 38HY17
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
779SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖmsesidig sågblad
TillbakaRakt
För användningStryksågar
Höjd3 / 4 "
Längd6"
MaterialBi-Metal, 8% kobolt
Antal skärkantar2
Primär applikationGenerell mening
Shank1/2 "Universal
Tänder per tum6/10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLängdTänder per tumPris
SPYDER 200200 Kolvsågblad 8 tum Längd PK10 | AH8DLN 38HY18 2002008"6/10965SEK
SPYDER 200173 Sticksågblad 8 tum Längd 10/14 Tänder per tum | AH8DLR 38HY21 2001738"10/14126SEK
SPYDER 200172 Kolvsåg 6 tum Längd 10/14 Tänder per tum | AH8DMB 38HY30 2001726"10/14105SEK
SPYDER 200171 Kolvsågblad Bi-Metal 6/10 Tänder per tum | AH8DMM 38HY40 2001718"6/10106SEK
SPYDER 200202 Stryksågblad 14/18 Tänder per tum PK10 | AH8DMQ 38HY43 2002026"14/18780SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPYDER 200199 fram- och återgående sågblad 6 tum Längd PK10
779SEK /enhet