Rapid Core Eject Arbor System
De är lämpliga för användning med Bi-Metal, Tarantula, TCT eller vilken gängad hålsåg som helst. De matar ut kärnor med en enkel knapptryckning, 5x snabbare än sina andra motsvarigheter och kräver inget verktyg.
Med sitt huvudkontor i North Kansas City, MO, har Spyder varit en ledande tillverkare av skär-, borr- och skrapverktyg sedan 2008. Läs mer
Varumärkets breda katalog inkluderar sticksågsblad, hålsågar, fram- och återgående sågblad, tillbehör till oscillerande verktyg och tillbehör för fram- och återgående såg. Spyder sticksågsblad erbjuds i parallellskurna, öppna ramdesigner för extraordinärt raka snitt. De sprider friktionsvärme för överlägsen robusthet och ger snabba raka och snygga raka snitt genom trä/laminerat trä.
Vissa Spyder-verktyg korsar individuella referenser till motsvarande Dewalt-modellnummer. Så om du letar efter ett konkurrentverktyg som antingen är slut i lager eller föråldrat, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Spyder-verktyg tillgängliga.
Dessa Spyder-verktyg sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Spyder-verktyg med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.
Dessa hålsågar ger upp till 50 gånger fler snitt än bimetallhålsågar och klipper bekvämt spikinbäddat trä, icke-järnmetaller, rostfritt stål, plast och cementfiberskivor. De har vidare Ra...Läs mer
Dessa spadbits borrar 20 gånger snabbare än traditionella spadbits och använder automatiskt arbetsytan för dragfri borrning. De levereras med innovativa spetsar som inte täpps igen, med automatisk matning ...Läs mer
De är lämpliga för användning med Bi-Metal, Tarantula, TCT eller vilken gängad hålsåg som helst. De matar ut kärnor med en enkel knapptryckning, 5x snabbare än sina andra motsvarigheter och kräver inget verktyg.
Stingerskruvbits har två räfflor som erbjuder erforderligt spånflöde och minskad skärfriktion. De involverar automatiskt arbetsytan för no-thrust borrning.