Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007CR61J Tung gränslägesbrytare | AH2QHB 2UYN1

SQUARE D 9007CR61J Heavy Duty gränslägesbrytare

Finns i lager
Artikel: AH2QHB Modell: 9007CR61JKorsreferens: 2UYN1

Få det Maj 20, Måndag
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
9 486 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare för farlig plats
AC-kontaktbetyg10A @ 600V
Ställdonets längd4.25 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilWobble Stick
Kroppshöjd4.25 "
Body MaterialAluminium
KroppsstilStandard
Kroppsbredd2.72 "
certifieringUL klass I-grupperna B, C, D och klass II-grupperna E, F, G
Kontaktformulär2NC / 2NO
DC-kontaktbetyg10A @ 600V
Elektrisk kopplingSkruvplintar
IP-värde67
MovementVarje riktning
NEMA-betyg1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13
Driftkraft3.00 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 185 grader F.
Växla stilGränslägesbrytare för farlig plats
ResaTotalt resor 90 grader
Kabeldragning1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.999
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)9.4
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007CR61J Heavy Duty gränslägesbrytare
9 486 kr /enhet