Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007MS03S0300 Mini Encapsulated Gränslägesbrytare Toppmanöverdon | AF9GRL 2G430

SQUARE D 9007MS03S0300 Mini inkapslad gränslägesbrytare toppställdon

Finns i lager
Artikel: AF9GRL Modell: 9007MS03S0300Korsreferens: 2G430
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
2 250 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr kapslad gränslägesbrytare
Ställdonets längd0.88 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps10 AC / 5 DC
Body Materialzink
KontaktformulärSPDT, formulär C
Djup0.62 "
Elektrisk koppling9 fot kabel, 4 trådar
Höjd2.63 "
IP-värde67
MovementHorisontell
NEMA-betyg1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftkraft5 lb.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 220 grader F.
Roller Dia.0.5 "
RullmaterialStål
Rullbredd0.13 "
Resa0.19 "
Spänningsvärde300 AC / DC
Bredd1.56 "
KabeldragningInlagd kabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellMovementStälldonets längdStälldonets placeringDriftkraftResaSpänningsvärdeKabeldragningStälldonstilPris
SQUARE D 9007MS01S0300 Mini-inkapslad gränslägesbrytare Toppaktuator | AF9GMQ 2F996 9007MS01S0300Vertikal0.7 "★★★★5 lb.0.19 "300 AC / DCInlagd kabelPlunger1 829 kr
SQUARE D 9007MS02S0300 Mini-inkapslad gränslägesbrytare Toppaktuator | AF9GMR 2F998 9007MS02S0300Horisontell0.88 "★★★★5 lb.0.19 "300 AC / DCInlagd kabelPlunger2 262 kr
SQUARE D 9007MS04S0300 Mini-inkapslad gränslägesbrytare sidoställdon | AF9GRM 2G432 9007MS04S0300CW / CCW-Sida3 tum .-lb.70 grader300 AC / DCInlagd kabelRoterande huvud, ingen spak2 841 kr
SQUARE D 9007MS05S0300 Mini Encapsulated Gränslägesbrytare Toppmanöverdon | AF9GRN 2G434 9007MS05S0300Varje riktning5.43 "★★★★0.94 tum .-lb.300300 AC / DCInlagd kabelWobble Stick2 863 kr
SQUARE D 9007MS10S0300 Mini-inkapslad gränslägesbrytare Toppmanöverdon | AF9GRP 2G436 9007MS10S0300Vertikal0.67 "★★★★5 lb.0.19 "300 AC / DCInlagd kabelPlunger2 174 kr
SQUARE D 9007MS01S0100 Mini-inkapslad gränslägesbrytare Toppmanöverdon | AG6PWT 3KL68 9007MS01S0100Vertikal0.7 "★★★★5 lb.0.19 "300 AC / DCInlagd kabelPlunger1 817 kr
SQUARE D 9007MS02S0100 Mini-inkapslad gränslägesbrytare Toppmanöverdon | AG6PWU 3KL72 9007MS02S0100Horisontell0.88 "★★★★5 lb.0.19 "300 AC / DCInlagd kabelPlunger2 028 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007MS03S0300 Mini inkapslad gränslägesbrytare toppställdon
2 250 kr /enhet