Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007TUB3 Gränslägesbrytare för allvarlig belastning Sidoställare Spdt | AF9FXZ 2EH07

SQUARE D 9007TUB3 Gränslägesbrytare för allvarlig drift på sidoställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AF9FXZ Modell: 9007TUB3Korsreferens: 2EH07
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
7 817 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare för svår belastning
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps20
Body Materialzink
KontaktformulärSPDT
Djup2.44 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.66 "
IP-värde67
MovementCW / CCW, Underhålls
NEMA-betyg1, 2, 4, 12, 13
Driftkraft12 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 185 grader F.
Resa810
Spänningsvärde600 AC / DC
Bredd2.25 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMovementDriftkraftResaPris
SQUARE D 9007FTUD5 Gränslägesbrytare för allvarlig belastning Sidoställdon Spdt | AF7JNT 21HK24 9007FTUD53.41 "5.09 "CCW12 tum .-lb.88010 135 kr
SQUARE D 9007FTUB4 Gränslägesbrytare för allvarlig belastning Side Actuator Spdt | AF9FXN 2EG60 9007FTUB43.41 "4.66 "CW / CCW12 tum .-lb.81010 349 kr
SQUARE D 9007TSB1 Gränslägesbrytare för allvarlig belastning Sidoställare Spdt | AF9FXY 2EH04 9007TSB12.44 "4.66 "CW / CCW10 tum .-lb.8807 586 kr
SQUARE D 9007TUD5 Gränslägesbrytare för allvarlig belastning Sidoställare Spdt | AF9FYA 2EH11 9007TUD52.44 "5.09 "CCW12 tum .-lb.8807 633 kr
SQUARE D 9007TUB5 Gränslägesbrytare för allvarlig belastning Sidodon Spdt | AG7CEA 5B053 9007TUB52.44 "4.66 "CCW12 tum .-lb.8808 005 kr
SQUARE D 9007TUB4 Gränslägesbrytare för allvarlig belastning Sidoställare Spdt | AG7CEB 5B054 9007TUB42.44 "4.66 "CW / CCW12 tum .-lb.8107 295 kr
SQUARE D 9007TUB1 Gränslägesbrytare för allvarlig belastning Side Actuator Spdt | AG7CED 5B056 9007TUB12.44 "4.66 "CW12 tum .-lb.8807 881 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007TUB3 Gränslägesbrytare för allvarlig drift på sidoställdon Spdt
7 817 kr /enhet