Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9016GVG1J13 Vakuumomkopplare DPST 20/25 Hg 1 / 4-18 FNPS | AH2NVX 2FP38

SQUARE D 9016GVG1J13 Vakuumbrytare DPST 20/25 Hg 1/4-18 FNPS

Finns i lager
Artikel: AH2NVX Modell: 9016GVG1J13Korsreferens: 2FP38
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
2 932 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumomkopplare
HandlingStandard
Omgivningstemp. Räckvidd-10 grader till 185 grader F.
KontaktformulärDPST
Differentiell5 till 10 "Hg
NEMA-betyg1
Porttyp1-port 1 / 4-18 "FNPS
Mätområde0 till 25 "Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.45
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Medietemp. Område: -14 grader till 250 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärDifferentiellNEMA-betygPorttypMätområdePris
SQUARE D 9016GAW1 Vakuumomkopplare Standard / bakåt 0 till 28.7 Hg | AH2NVG 2FH45 9016GAW1SPDT0.8 till 9 "Hg4, 4X, 131-port 1 / 4-18 "FNPT0 till 28.7 "Hg6 057 kr
SQUARE D 9016GAW2 Vakuumomkopplare 1 / 4-18 FNPT Standard / bakåt | AH2NVH 2FH46 9016GAW2SPDT5 till 20 "Hg4, 4X, 131-port 1 / 4-18 "FNPT0 till 25 "Hg5 045 kr
SQUARE D 9016GAW21 Vakuumomkopplare Standard / bakåt 0 till 28.3 Hg | AH2NVJ 2FH47 9016GAW21DPDT0.8 till 9 "Hg4, 4X, 131-port 1 / 4-18 "FNPT0 till 28.3 "Hg6 157 kr
SQUARE D 9016GVG1J09 Vakuumomkopplare DPST 3/8 Hg 1 / 4-18 FNPS | AH2NVK 2FH48 9016GVG1J09DPST5 till 10 "Hg11-port 1 / 4-18 "FNPS0 till 25 "Hg2 807 kr
SQUARE D 9016GVG1J09F Vakuumbrytare Standard 3 till 8 Hg DPST-2NC | AH2NVU 2FP35 9016GVG1J09FDPST-2NC5 till 10 "Hg11 / 4-18 "FNPS3 till 8 "Hg3 007 kr
SQUARE D 9016GVG1J10 Vakuumomkopplare Standard 0 till 25 Hg Membran | AH2NVV 2FP36 9016GVG1J10DPST5 till 10 "Hg11-port 1 / 4-18 "FNPS0 till 25 "Hg2 911 kr
SQUARE D 9016GVG1J11 Vakuumomkopplare 17 till 22 Hg DPST-2NC Standard | AH2NVW 2FP37 9016GVG1J11DPST-2NC5 till 10 "Hg11 / 4-18 "FNPS17 till 22 "Hg2 726 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9016GVG1J13 Vakuumbrytare DPST 20/25 Hg 1/4-18 FNPS
2 932 kr /enhet