Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BGA34040Y PowerPact B effektbrytare, 40 A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GRN

SQUARE D BGA34040Y PowerPact B effektbrytare, 40 A, 2-polig, I-Line-fäste

Finns i lager
Artikel: CE6GRN Modell: BGA34040Y

Få det Maj 8, Onsdag
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
19 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps40
RamtypBGA
Antal poler3
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9215
Fartygets höjd (cm)13.69
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.1
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGA34040Y PowerPact B strömbrytare designad för att säkert bryta den anslutna kretsen och skydda elektriska system mot skador, idealisk för användning på lastcentra
    • Fast termisk-magnetisk tripp för både långtids- och momentana funktioner
    • Monteras enkelt på paneler och växlar på grund av dess unika I-Line-konstruktion
    • Standard märkström på 4 A med en maximal avbrottskapacitet på 65 kAIC
    • Uppfyller UL-, IEC- och CE-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B effektbrytare, 90 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GQZ BGA34090Y90480-
RFQ
SQUARE D BGA34080Y strömbrytare i formgjuten hölje, 80A, 3-fas, klämfäste | CE6GRL BGA34080Y8048023 506 kr
SQUARE D BGA34070Y strömbrytare i formgjuten hölje, 70A, 3-fas, klämfäste | CE6GRM BGA34070Y7048021 575 kr
SQUARE D BGA34025Y Effektbrytare, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y2548018 008 kr
SQUARE D BGA34015Y strömbrytare i formgjuten hölje, 3 poler, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y1548019 025 kr
SQUARE D BGA34020Y effektbrytare, 20A, 3 poler, fast momentan utlösning | CE6GRZ BGA34020Y2048017 869 kr
SQUARE D BGA36110 effektbrytare, 110A, 3P, 525VAC, 3-fas, vippstyrning | CE6GTC BGA3611011060031 769 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGA34040Y PowerPact B effektbrytare, 40 A, 2-polig, I-Line-fäste
19 213 kr /enhet