Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BGA34050Y PowerPact B Molded Case Circuit Breaker, 480 Y / 277 VAC | CE6GTG

SQUARE D BGA34050Y PowerPact B strömbrytare i formgjuten hölje, 480 Y / 277 VAC

Finns i lager
Artikel: CE6GTG Modell: BGA34050Y

Få det Maj 8, Onsdag
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
19 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps50
RamtypBGA
Antal poler3
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7055
Fartygets höjd (cm)13.69
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.1
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BGA34050Y strömbrytare i formgjuten hölje designad för att ge överströms- och kortslutningsskydd
    • Perfekt för applikationer med omvänd matning
    • 3-polig, 3-fasig design i kompakt B-ram med klassificeringen 50 A vid 480 VAC för snabb utlösning
    • Har fast termisk-magnetisk utlösning för både långtids- och omedelbar utlösningsfunktioner och avbrottsström på 35 kAIC vid 480 VAC
    • Panel monterad med I-Line-typ plug-in och belastningsterminaler för säker anslutning
    • Levereras utrustad med ett manöverdon för manuell manövrering
    • Rymmer koppar- och aluminiumtrådar i storlekar från 14 AWG till 2 AWG
    • UL

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B effektbrytare, 90 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GQZ BGA34090Y90480-
RFQ
SQUARE D BGA34080Y strömbrytare i formgjuten hölje, 80A, 3-fas, klämfäste | CE6GRL BGA34080Y8048023 506 kr
SQUARE D BGA34070Y strömbrytare i formgjuten hölje, 70A, 3-fas, klämfäste | CE6GRM BGA34070Y7048021 575 kr
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B effektbrytare, 40 A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GRN BGA34040Y4048019 213 kr
SQUARE D BGA34025Y Effektbrytare, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y2548018 008 kr
SQUARE D BGA34015Y strömbrytare i formgjuten hölje, 3 poler, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y1548019 025 kr
SQUARE D BGA34020Y effektbrytare, 20A, 3 poler, fast momentan utlösning | CE6GRZ BGA34020Y2048017 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BGA34050Y PowerPact B strömbrytare i formgjuten hölje, 480 Y / 277 VAC
19 213 kr /enhet