Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D ECB34015G3 strömbrytare i formgjuten hölje, 480V, 15A, Bolt-On | CE6GUN

SQUARE D ECB34015G3 strömbrytare i formgjuten hölje, 480V, 15A, bult-på

Finns i lager
Artikel: CE6GUN Modell: ECB34015G3

Få det Maj 15, Onsdag
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
10 993 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps15
RamtypECB
Antal poler3
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7055
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)17.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SQUARE D ECB34015G3 Powerlink ECB-seriens strömbrytare designad för att ge överströms- och kortslutningsskydd, samt underlätta omkoppling i AC- och DC-system
    • Utrustad med en termisk-magnetisk utlösningsenhet för att tillhandahålla både långtids- och momentana strömbegränsande funktioner
    • Rymmer koppar- och aluminiumtrådar i storlekar från 12 till 8 AWG
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D ECB14015G3 Bult på strömbrytare Ecb 15 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRT ECB14015G315A1277V3 644 kr
SQUARE D ECB14020G3 Bolt On Circuit Breaker Ecb 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRU ECB14020G320A1277V3 032 kr
SQUARE D ECB14030G3 Bult på strömbrytare Ecb 30 Amp 277vac 1p 14kaic @ 480v | AG8MRV ECB14030G330A1277V3 032 kr
SQUARE D ECB24015G3 Bult på strömbrytare Ecb 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRW ECB24015G315A2480V9 297 kr
SQUARE D ECB24020G3 Bult på strömbrytare Ecb 20 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRX ECB24020G320A2480V9 297 kr
SQUARE D ECB24030G3 Bult på strömbrytare Ecb 30 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MRY ECB24030G330A2480V9 297 kr
SQUARE D ECB14020G3EL Bolt på effektbrytare, 20A, 14kAIC vid 480V, 1P, 600V | CE6HYH ECB14020G3EL201277-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D ECB34015G3 strömbrytare i formgjuten hölje, 480V, 15A, bult-på
10 993 kr /enhet