SQUARE D EJB14020EPD Bolt-on Circuit Breaker, 20 A, 277 V, 65 kA at 480 V | CE6GVA

SQUARE D EJB14020EPD Bolt-on effektbrytare, 20 A, 277 V, 65 kA vid 480 V

Artikel: CE6GVA Modell: EJB14020EPD

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps20
RamtypEJB
Antal poler1
Spänning277
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.927
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D EJB14020EPD strömbrytare för att skydda elektriska kretsar från överdriven ström
    • Termisk-magnetisk utlösningsmekanism ger både långtids- och omedelbart strömbegränsande skydd
    • Uttag av aluminium har plats för ledningar i storlekar från 14 till 6 AWG (koppar) och 12 till 4 AWG (aluminium)
    • Påbyggd konstruktion för enkel installation i paneler eller växlar i både horisontell och vertikal riktning

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D EJB14015 Bult på effektbrytare Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V2 322 kr
SQUARE D EJB14020 Bolt On Circuit Breaker Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDA EJB1402020A1277V2 322 kr
SQUARE D EJB14025 Bolt On Circuit Breaker Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDB EJB1402525A1277V2 466 kr
SQUARE D EJB14030 Bolt On Circuit Breaker Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDC EJB1403030A1277V2 322 kr
SQUARE D EJB14035 Bolt On Circuit Breaker Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14050 Bult-On effektbrytare, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC @ 480V | AG8NDE EJB1405050A1277V2 466 kr
SQUARE D EJB14060 Bolt On Circuit Breaker Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic @ 480v | AG8NDF EJB1406060A1277V2 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EJB14020EPD Bolt-on effektbrytare, 20 A, 277 V, 65 kA vid 480 V