NUPLA Gnistfri slägghammare


Nupla slägghammare med mjukt ansikte är lämpliga för applikationer som mejsling, smide, körning och stansjobb. De är gjorda av mässing för att erbjuda överlägsen hållbarhet och absorbera stötar för att eliminera arbetsskador. Deras gnistfri egenskaper erbjuder maximal säkerhet i högriskområden där brandfarliga eller brännbara ångor, vätskor, damm eller rester kan finnas. Dessa hammare är idealiska för flyg-, bygg-, gas- och kraftindustrin och MRO-industrin....Läs mer

Filter
Handtag Färg: Gul , Handtagsdesign: Halkskydd , Handtagsmaterial: Glasfiber , Huvudmaterial: Mässing , Total längd: 12 " , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellAnsiktsdiameterHuvudfärgHead LängdHuvudviktHuvudets breddPris (ex moms)
A
30025
1.5 "Mässing3.5 "2 lb.1.5 "1 370 SEK
B
30015
1.125 "Natural3.5 "1-1 / 2 lb.1.125 "1 029 SEK
C
30040
1.625 "Natural3.75 "3-1 / 4 lb.1.75 "2 021 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa släggor är designade för att förhindra att gnistor bildas när de träffar en hård yta.
  • När hammaren svängs och slår mot ytan, hjälper hammarhuvudet till att absorbera stötar samt att avleda eventuell statisk laddning som byggs upp under stötslag.

Vanliga frågor

Vad är betydelsen av en dubbelsidig huvuddesign i dessa hammare?

Det tunnformade huvudet ger maximal slagyta samtidigt som balansen förbättras under drift.

Vad är Nuplas-kompositer?

Nuplaglas-kompositer fungerar som stål samtidigt som de ger flexibiliteten och lätta vikten hos klassiska Nuplaglas (glasfibersträngar inkapslade i harts), och ger därigenom en hög effekt på den slagna ytan.

Vad menas med icke-skada?

Dessa hammare kommer med ett huvud som inte skadas för att förhindra skador på släta och polerade ytor som rostfritt stål, aluminium, trä, marmor, betong, glas och plast.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?