Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D FA14015A PowePact B Circuit Breaker, 15A, I-Line Plug-in Style, 1-Pole | CE6GVY

SQUARE D FA14015A PowePact B effektbrytare, 15A, I-Line Plug-in Style, 1-polig

Finns i lager
Artikel: CE6GVY Modell: FA14015A
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
2 624 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps15
RamtypFA
Antal poler1
Spänning277
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9762
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)19.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SQUARE D FA14015A Typ FA strömbrytare som används för att skydda känsliga kretsar mot onormal eller felaktig ström
    • Termisk magnetisk tripp ger både tidsfördröjda och momentana strömbegränsande funktioner
    • Tål temperaturer upp till 40 grader C för att förhindra överhettning och åsidosätter mindre fluktuationer utan att snubbla
    • UL-listad, CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FA14040B strömbrytare, 40 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVB FA14040B4012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA14050A strömbrytare, 50 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C strömbrytare, 50 A, 1-polig, I-Line-fäste | CE6GVD FA14050C5012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA22030AB Effektbrytare, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022406 526 kr
RFQ
SQUARE D FA22070BC strömbrytare i formgjuten hölje, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22090AC strömbrytare, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22100AB Effektbrytare, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FA14015A PowePact B effektbrytare, 15A, I-Line Plug-in Style, 1-polig
2 624 kr /enhet