SQUARE D FA22070BC strömbrytare i formgjuten hölje, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF

SQUARE D FA22070BC strömbrytare, 70 A, 240 V, termisk magnetisk

Artikel: CE6GVF Modell: FA22070BC
6 655 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps70
RamtypFA
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FA22070BC FA-seriens strömbrytare designad för kraftdistributionssystem för att bryta kretsen under kortslutnings- eller strömöverbelastningsförhållanden
    • Termisk magnetisk utlösning ger både omedelbart och tidsfördröjt överströmsskydd
    • > Plug-in-design i I-Line-stil för problemfritt underhåll och enkel installation
    • Kan användas vid temperaturer upp till 40 grader C
    • Följer UL, IEC & CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FA14040B strömbrytare, 40 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVB FA14040B4012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA14050A strömbrytare, 50 A, termisk magnetisk utlösning | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C strömbrytare, 50 A, 1-polig, I-Line-fäste | CE6GVD FA14050C5012772 624 kr
RFQ
SQUARE D FA22030AB Effektbrytare, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022406 526 kr
RFQ
SQUARE D FA22090AC strömbrytare, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 655 kr
RFQ
SQUARE D FA22100AB Effektbrytare, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ
SQUARE D FA24025AC strömbrytare i formgjuten hölje, 25 A, 480 V, termisk magnetisk | CE6GVJ FA24025AC252480-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FA22070BC strömbrytare, 70 A, 240 V, termisk magnetisk
6 655 kr /enhet