BUSSMANN Klass H: Serie NON


Filter
Kroppsmaterial: Melamin , Kroppsstil: Blade , Klass: H , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz OT , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Typ: Icke-förnybar
StilModellDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris (ex moms)
A
INTE-70
1 1 / 16 "7010kA vid 250VAC, 10kA vid 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC350 SEK
A
INTE-90
1 1 / 16 "9010kA vid 250VAC, 10kA vid 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC378 SEK
A
INTE-100
1 1 / 16 "10010kA vid 250VAC, 10kA vid 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC431 SEK
A
INTE-80
1 1 / 16 "8010kA vid 250VAC, 10kA vid 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC378 SEK
A
INTE-175
1 9 / 16 "17510kA vid 250 VAC7.125 "250 VAC650 SEK
A
INTE-200
1 9 / 16 "20010kA vid 250 VAC7.125 "250 VAC827 SEK
A
INTE-125
1 9 / 16 "12510kA vid 250 VAC7.125 "250 VAC932 SEK
A
INTE-150
1 9 / 16 "15010kA vid 250 VAC7.125 "250 VAC590 SEK
A
INTE-400
2 1 / 16 "40010kA vid 250 VAC8.625 "250 VAC1 623 SEK
A
INTE-300
2 1 / 16 "30010kA vid 250 VAC8.625 "250 VAC1 653 SEK
A
INTE-350
2 1 / 16 "35010kA vid 250 VAC8.625 "250 VAC2 030 SEK
A
INTE-600
2.59360010kA vid 250 VAC10.375 "250 VAC2 439 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?