Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D FAL22060 gjuten hölje effektbrytare, genommatning, 2P, 1-fas | CE6JFG

SQUARE D FAL22060 strömbrytare i formgjuten hölje, genommatning, 2P, 1-fas

Finns i lager
Artikel: CE6JFG Modell: FAL22060

Få det Maj 22, Onsdag
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
5 766 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps60
RamtypFAL
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)11.4
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FAL22060 FAL-typ brytare lämplig för att förhindra utrustningsskador orsakade av kortslutning och strömöverbelastning
    • Termisk magnetisk tripp reagerar omedelbart mot kraftiga strömstötar men undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FAL12050 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, 50A, 1P, ABC-fas | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbrytare, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbrytare, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ram, klackar | CE6GWB FAL140151512772 388 kr
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbrytare, 50A, ABC Fasanslutning, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dubbelpolig effektbrytare, 50A, I-Line Style, Fast Trip | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strömbrytare, 80A, 600 V, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbrytare, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL2610010026009 297 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FAL22060 strömbrytare i formgjuten hölje, genommatning, 2P, 1-fas
5 766 kr /enhet