SQUARE D FAL34070-1021 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 480VAC, 3 Pole, 3 Phase | CE6JVY

SQUARE D FAL34070-1021 strömbrytare i formgjuten hölje, 70A, 480VAC, 3-polig, 3-fas

Artikel: CE6JVY Modell: FAL34070-1021
12 509 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D FAL34070-1021 strömbrytare i formgjuten hölje designad för att förhindra kortslutning och överbelastningsförhållanden i paneler och elcentraler
    • 3-polig, 3-fas design med shuntutlösning för överströmsskydd
    • Har termisk magnetisk tripp för att ge både omedelbart och långvarigt strömbegränsande skydd
    • Utrustad med lednings- och lastsidoklämmor för att rymma 14 till 1/0 AWG koppar och 12 AWG till 1/0 AWG aluminiumledningar
    • Square D FAL34070-1021 - nu ersatt av Square D BDL36070SA och BDL36070SD
    • Uppfyller CSA-, IEC- och UL-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D FAL12050 strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, 50A, 1P, ABC-fas | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbrytare, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbrytare, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ram, klackar | CE6GWB FAL140151512772 388 kr
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbrytare, 50A, ABC Fasanslutning, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dubbelpolig effektbrytare, 50A, I-Line Style, Fast Trip | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strömbrytare, 80A, 600 V, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbrytare, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL2610010026009 297 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D FAL34070-1021 strömbrytare i formgjuten hölje, 70A, 480VAC, 3-polig, 3-fas
12 509 kr /enhet