LEESON 120925.00 Sågmotor 1-1 / 2 Hk 3450 Rpm 115 / 230v | AB4EAR 1XEL8 / C143C34FB5G

LEESON 120925.00 Sågmotor 1-1/2 hk 3450 rpm 115/230v

Finns i lager
Artikel: AB4EAR Modell: 120925.00Korsreferens: 1XEL8 / C143C34FB5G

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 519 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBordssågmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram143Y
Fulllastförstärkare20.0/10.0
HP1.5
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel11 "
MotorapplikationElverktyg
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortypKondensatorstart
MonteringSpecialfäste
Varvtal på typskylten3450
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1 13 / 16 "
Termisk skyddIngen
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPSpänningPris
LEESON 120997.00 Sågmotor 2 Hk 3450 Rpm 115 / 230v | AB4EAT 1XEL9 / C143C34FB6G 120997.00143Y22.0/11.02115/23017 807 kr
LEESON 120728.00 Sågmotor 3 Hk 3450 Rpm 230v | AB4EAU 1XEN1 / C145K34FB12E 120728.00145Y13.0323021 812 kr
LEESON 120998.00 Sågmotor 4 hk 3450 varv / min 230v | AB4EAV 1XEN2 / C145K34FB16E 120998.00145Y17.6423020 594 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 120925.00 Sågmotor 1-1/2 hk 3450 rpm 115/230v
16 519 kr /enhet