Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HDL36060 Strömbrytare 60a 3p 600vac Lug | AF6PPZ 1MAJ4

SQUARE D HDL36060 Effektbrytare 60a 3p 600vac Lug

Finns i lager
Artikel: AF6PPZ Modell: HDL36060Korsreferens: 1MAJ4

Få det Maj 16, Torsdag
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
9 396 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps60
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup3.4 "
Ram storlek60A / HD
Höjd6.4 "
Högförstärkare Trip Setting1450A
Inställning för lågförstärkare800A
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Trådstorlek3/0 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringFristående
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningLine / Load Lug
ResetypTermisk magnet
Bredd4.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRam storlekAntal polerFasSpänningBreddPris
SQUARE D HDL26020 Strömbrytare 20a 2p 600vac Lug | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "8 691 kr
SQUARE D HDL26025 Strömbrytare 25a 2p 600vac Lug | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "13 436 kr
SQUARE D HDL26030 Strömbrytare 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "8 691 kr
SQUARE D HDL26040 effektbrytare, 40Amp, 2 poler, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "8 691 kr
SQUARE D HDL26050 Strömbrytare 50a 2p 600vac Lug | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "8 691 kr
SQUARE D HDL26060 Strömbrytare 60a 2p 600vac Lug | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "8 691 kr
SQUARE D HDL26070 Strömbrytare 70a 2p 600vac Lug | AF6PQH 1MAK3 HDL2607070100A / HD21-2.7 "10 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HDL36060 Effektbrytare 60a 3p 600vac Lug
9 396 kr /enhet