Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HGA260252 Strömbrytare 25a 2p 600vac Lug | AF9GZN 2GNA7

SQUARE D HGA260252 Strömbrytare 25a 2p 600vac Lugg

Finns i lager
Artikel: AF9GZN Modell: HGA260252Korsreferens: 2GNA7
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
21 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps25
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup3.4 "
Ram storlek60A / HG
Höjd6.4 "
Högförstärkare Trip Setting750A
Inställning för lågförstärkare350A
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Trådstorlek3/0 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringAnslut panelpanelen
Antal poler2
Fas1
FasanslutningAC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd2.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)9.86
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellMax. TrådstorlekVäxelspänningAmpsMin. TrådstorlekMonteringAntal polerFasTerminalanslutningPris
SQUARE D HGL36150U33X Strömbrytare 150a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Box Lug70 436 kr
SQUARE D HGL36060U43X Strömbrytare 60a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Box Lug49 766 kr
SQUARE D HGL36100U43X Strömbrytare 100a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Box Lug50 607 kr
SQUARE D HGL36150U43X Strömbrytare 150a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Box Lug84 818 kr
SQUARE D HGL36060U31X Strömbrytare 60a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Box Lug27 791 kr
SQUARE D HGL36100U31X Strömbrytare 100a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Box Lug36 087 kr
SQUARE D HGL36150U31X Strömbrytare 150a 3-polig 600vac låsfäste | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Box Lug30 839 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HGA260252 Strömbrytare 25a 2p 600vac Lugg
21 669 kr /enhet