RIDGID Kombination Vise


RIDGID-skruvstäderna är utformade för att hålla ett arbetsstycke stationärt i träbearbetning, metallbearbetning och andra tillverkningsapplikationer. Dessa enheter har en uppsättning käftar, en fast och en som rör sig parallellt med den andra som är placerade tillsammans för att fästa arbetsstycket tätt.

Filter
Bastyp: Snurra , Duty Rating: Standardplikt , Käfttyp: Fast , Material: Härdat stål , Svängvinkel: 360 grader
StilModellKäftbreddMonteringshål Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddHalsdjupPris (ex moms)
A
26648
4.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
RFQ
B
66987
4.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"7 806 SEK
A
27848
5"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "11 583 SEK
B
66992
5"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "9 975 SEK
B
66997
6"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "12 535 SEK

Funktioner

  • Dessa skruvar har ett patenterat käftinriktningssystem som ger exakt spännverkan och förlängd livslängd.
  • De erbjuder smidda stålkonstruktioner för överlägsen styrka och hållbarhet och har stålhandtag med anti-klämringar för att ge styrka och eliminera nypningar.
  • De har överdimensionerade härdade käftar och städ för att ge bättre fastspänning och en smidd stålbas för att tillåta en oändlig mängd justerbarhet.
  • RIDGID 26648 har en snabbavtryckare som minskar tiden och ansträngningen som krävs för att dra åt eller lossa käftarna genom att helt enkelt vrida på avtryckaren, varvid käftarna lätt glider till önskat läge.

Vanliga frågor

Vad är syftet med en Acme-skruv?

Den högpresterande, rullade Acme-skruven med dubbelt bly ger rörelse- och positionskontroll i dessa bänkskruvar. Gängorna på denna skruv har utmärkta slitegenskaper, belastningsförmåga och toleranser än någon standardgängad stång. Trådarna är tjockare och bredare och är valda för miljöer med smuts och skräp.

Vilka föremål kan hållas av dessa bänkskruvar?

Modeller, som XF45 och XF50, har smidda käftar med stor kapacitet för att säkert klämma fast rör och stänger.

Hur fästs F-seriens skruvar på bänken?

F-seriens skruvar monteras på ytan med hjälp av bultar som passerar genom bänkens plankor. Bultarna dras åt med muttrar och brickor, som säkrar skruvstädet på bänken. Om de inte fixeras styvt kan dessa skruvar vibrera och försämra ytfinishen och noggrannheten.

Vad är användningen av ett städ?

Ett städ är försett med dessa skruvar för att hantera omedelbara hammarjobb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?