Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HGA36060SA Effektbrytare, 60A, ABC-fas, shuntutlösning | CE6JUF

SQUARE D HGA36060SA strömbrytare, 60A, ABC-fas, shuntutlösning

Finns i lager
Artikel: CE6JUF Modell: HGA36060SA

Få det Maj 15, Onsdag
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
16 546 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps60
RamtypHga
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HGA36060SA strömbrytare begränsar genomsläppsströmmar och erbjuder maximalt skydd för nedströmskomponenter
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet möjliggör både momentana och tidsfördröjda funktioner för maximalt överströmsskydd
    • Unik I-Line-design med sladdbelastningsterminaler ger enkel installation och problemfri ledningskonfiguration
    • Inkluderar lågeffekt shuntutlösning med 120 VAC för fjärröppning av kontakter för att skydda solenoiden
    • UL-listad, CSA-certifierad och CE-märkt

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRam storlekAntal polerFasSpänningBreddPris
SQUARE D HGA261251 Effektbrytare 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "52 389 kr
SQUARE D HGA261252 Strömbrytare 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "74 478 kr
SQUARE D HGA260802 Strömbrytare 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "36 372 kr
SQUARE D HGA260804 Strömbrytare 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "14 777 kr
SQUARE D HGA260901 Strömbrytare 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "26 092 kr
SQUARE D HGA261001 Strömbrytare 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "25 428 kr
SQUARE D HGA261002 Strömbrytare 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "14 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HGA36060SA strömbrytare, 60A, ABC-fas, shuntutlösning
16 546 kr /enhet