Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HGA36100 I-Line strömbrytare, plug-on, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, Lugg | AF9HDA 2GNR6

SQUARE D HGA36100 I-Line strömbrytare, plug-on, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, Lugg

Finns i lager
Artikel: AF9HDA Modell: HGA36100Korsreferens: 2GNR6
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
29 054 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps100
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup3.4 "
Ram storlek100A / HG
Höjd6.4 "
Högförstärkare Trip Setting1700A
Inställning för lågförstärkare900A
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Trådstorlek3/0 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringAnslut panelpanelen
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd4.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.82
Fartygets höjd (cm)32.33
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)19
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • H-ram 3-polig gjuten höljesbrytare, klassad till 100 A och 600 VAC / 250 VDC, för att skydda elektriska system från skador orsakade av överbelastning och kortslutning
    • Har en fältutbytbar termisk-magnetisk utlösning för att ge både omedelbart och långvarigt strömbegränsande skydd med justerbar utlösningsinställning på 900 - 1700 A
    • I-line plug-on monteringsmöjlighet på lastsidan för anslutning av I-line paneltavlor och växlar
    • 3-fas anslutningsskotyp som kan rymma trådstorlekar mellan 14 AWG och 3/0 AWG
    • UL-listad / CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRam storlekAntal polerFasSpänningBreddPris
SQUARE D HGA261251 Effektbrytare 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "52 860 kr
SQUARE D HGA261252 Strömbrytare 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "69 399 kr
SQUARE D HGA260802 Strömbrytare 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "33 892 kr
SQUARE D HGA260804 Strömbrytare 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "25 203 kr
SQUARE D HGA260901 Strömbrytare 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "26 839 kr
SQUARE D HGA261001 Strömbrytare 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "25 203 kr
SQUARE D HGA261002 Strömbrytare 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "25 647 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HGA36100 I-Line strömbrytare, plug-on, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, Lugg
29 054 kr /enhet