SQUARE D HGP36125 PowerPact H effektbrytare, 125A, termisk magnetisk utlösning | CE6JMD

SQUARE D HGP36125 PowerPact H effektbrytare, 125A, termisk magnetisk utlösning

Artikel: CE6JMD Modell: HGP36125

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps125
RamtypHGP
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)21.44
Fartygets bredd (cm)18.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HGP36125 strömbrytare designad för att skydda elektriska system från kortslutning eller överbelastning
    • Har en icke-utbytbar termomagnetisk tripp för både långvarigt och momentant strömbegränsande skydd
    • Enhetsmonterad konstruktion med inbyggda lastsidoklämmor säkerställer enkel installation
    • Rymmer koppar- och aluminiumtrådar (14 - 3 AWG)
    • UL, CSA, IEC, CE och CCC certifierade

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HGP36125 PowerPact H effektbrytare, 125A, termisk magnetisk utlösning