SQUARE D HJA260801 PowerPact H Circuit Breaker, 80A, 600VAC, 2 Poles, 65kAIC | CE6HAQ

SQUARE D HJA260801 PowerPact H effektbrytare, 80A, 600VAC, 2 poler, 65kAIC

Artikel: CE6HAQ Modell: HJA260801

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps80
RamtypHJA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)24.77
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HJA260801 strömbrytare designad för att skydda elcentraler, paneler och kontrollcentraler från kortslutning och överbelastning
    • Har en fast termisk-magnetisk utlösningsenhet för både tidsfördröjd och momentant strömbegränsningsskydd
    • Utrustad med terminaler på lastsidan för att ta emot koppar- och aluminiumtrådar i storlekar från 14 till 3 AWG
    • Erbjuder I-Line stil plug-in montering för att säkerställa smidig installation
    • Fungerar effektivt vid en omgivningstemperatur på 40 grader C
    • Uppfyller UL, IEC, CE och CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HJA260351 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strömbrytare I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKN HJA26080280A2600V17 759 kr
SQUARE D HJA260804 Strömbrytare I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strömbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Effektbrytare I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJA260801 PowerPact H effektbrytare, 80A, 600VAC, 2 poler, 65kAIC