Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HJL36030M71 Motor Circuit Protector, PowerPact H Frame, Electronic Trip | CE6JNM

SQUARE D HJL36030M71 Motorkretsskydd, PowerPact H-ram, elektronisk utlösning

Finns i lager
Artikel: CE6JNM Modell: HJL36030M71
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
12 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypHJL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.971
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)18.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HJL36030M71 brytare utformad för att skydda MCP-motorkretsar; lämplig för backmatning
    • Elektronisk utlösningsmekanism för att ge momentan strömbegränsningsfunktion med ett justerbart magnetiskt utlösningsområde på 1125 - 2250 A.
    • Innehåller linje- och lastsida-terminaler med matningsgenomkoppling för bättre kabeldragningskonfiguration
    • Rymmer aluminium- eller koppartrådstorlekar inom intervallet 14 - 3/0 AWG

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D HJL26015 Strömbrytare Matning genom 15 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26020 Strömbrytare Matning genom 20 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26025 Strömbrytare Matning genom 25 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMV HJL2602525A2600V12 440 kr
SQUARE D HJL26030 Strömbrytare Matning genom 30 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMW HJL2603030A2600V12 411 kr
SQUARE D HJL26035 Strömbrytare Matning genom 35 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMX HJL2603535A2600V12 440 kr
SQUARE D HJL26040 Strömbrytare Matning genom 40 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26045 Strömbrytare Matning genom 45 Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V12 440 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HJL36030M71 Motorkretsskydd, PowerPact H-ram, elektronisk utlösning
12 509 kr /enhet