Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HOM215CAFI Homeline Series Circuit Breaker, 15A, Pigtail Neutral, 120V | CE6JPM

SQUARE D HOM215CAFI Homeline Series effektbrytare, 15A, Pigtail Neutral, 120V

Finns i lager
Artikel: CE6JPM Modell: HOM215CAFI
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
3 099 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Amps15
RamtypQO
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5085
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)5.84
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D HOM215CAFI kombinationsbågsfelsbrytare (CAFI) för att skydda serie- och parallellbågsfel
    • Plug-in monteringsdesign möjliggör enkel installation och klämterminaler för direkt kabelanslutning
    • Kalibrerad vid 40 grader C, strömbrytaren löser ut omedelbart och öppnar kontakterna när farliga välvningar upptäcks i kretsen, vilket skyddar mot brandrisker
    • Rymmer trådstorlekar från 14 till 8 AWG (aluminium) och 14 till 10 AWG (koppar), idealisk för 3-fas konfiguration
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellLängdVäxelspänningAIC-betygMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningSpänningPris
SQUARE D HOM115 Strömbrytare 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-123SEK
SQUARE D HOM115GFI Insticksbrytare, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Skruvklämma-1 207 kr
SQUARE D HOM120 Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-128SEK
SQUARE D HOM120GFI Strömbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Skruvklämma-2 331 kr
SQUARE D HOM130 Strömbrytare 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-128SEK
SQUARE D HOM140 Strömbrytare 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Juli-144SEK
SQUARE D HOM150 Strömbrytare 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Juli-144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HOM215CAFI Homeline Series effektbrytare, 15A, Pigtail Neutral, 120V
3 099 kr /enhet