Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HU361RB Säkerhetsbrytare, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375

SQUARE D HU361RB Säkerhetsbrytare, 600 VAC, 30 A

Finns i lager
Artikel: AG9GBN Modell: HU361RBKorsreferens: 1H375
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
4 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC30
Kontaktformulär3PST
Djup4.9 "
DutyTung
Höjd14.8 "
HP30 hk @ 600 VAC
IP-värde14
MaterialGalvaniserat stål
NEMA kapslingstyp3R
Antal poler3
Antal ledningar3
Fas3
Spänning600 VAC
Bredd7.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.672
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)20.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kraftig säkerhetsbrytare lämplig för att isolera kretsen för att ge kortslutnings- och överbelastningsskydd i industrimaskiner och manöverpaneler
    • Blad- och käftdesign för snabb hantering av bågavbrott och tunga motorbelastningar
    • Snabbkopplingsskydd för användarvänlighet och elektriska klämmor för att motstå lösa anslutningar
    • NEMA 3R-klassificerat galvaniserat stålhölje med regntäta skruvnav för installation i hårda yttre miljöer och skydd mot sludd, smuts och föroreningar
    • UL-listad och RoHS-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFörstärkare ACKontaktformulärNEMA kapslingstypAntal polerAntal ledningarBreddDjupPris
SQUARE D HU361 Säkerhetsbrytare, blad och käft med enkel kast Konstruktionsdesign | AG9GBL 1H373 HU361Stål303PST1337.5 "4.9 "2 450 kr
SQUARE D HU361DS Heavy Duty Säkerhetsbrytare, 600 V, 30 A, 3 Fas, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSRostfritt stål303PST4, 4X, 5338.7 "5.1 "26 899 kr
SQUARE D HU362 Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 60 Amp AC | AG9GBP 1H376 HU362Stål603PST13310.5 "7.38 "4 659 kr
SQUARE D HU362DS Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GBQ 1H377 HU362DS304 Stainless Steel603PST4, 4X, 53310.8 "7"29 284 kr
SQUARE D HU362RB Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 60 A AC | AG9GBR 1H378 HU362RBGalvaniserat stål603PST3R3310.5 "6.4 "8 418 kr
SQUARE D HU363 Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 100 A AC | AG9GBT 1H379 HU363Stål1003PST13310.5 "6.4 "5 173 kr
SQUARE D HU364 Säkerhetsbrytare 600VAC 3PST 200 A AC | AG9GBW 1H382 HU364Stål2003PST13318.5 "8.3 "15 862 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HU361RB Säkerhetsbrytare, 600 VAC, 30 A
4 141 kr /enhet