Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D JDL36250U33X Formgjuten höljesbrytare, 3P, 250A, 600VAC, genommatning | CE6JPW

SQUARE D JDL36250U33X strömbrytare i formgjuten hölje, 3P, 250A, 600VAC, genomströmning

Finns i lager
Artikel: CE6JPW Modell: JDL36250U33X

Få det Maj 22, Onsdag
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
34 880 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps250
RamtypJDL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)13.03
Fartygets längd (cm)21.44
Fartygets bredd (cm)18.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D JDL36250U33X strömbrytare designad för att ge elektriskt skydd till växeltavlor, paneltavlor, bussvägskontakter och kontrollpaneler
    • Standard ej utbytbar elektronisk utlösningsenhet med MicroLogic 3.2S-processor som tillåter lång tid, kort tid och momentana strömbegränsande funktioner
    • Integrerad med lednings- och lastsidoklämmor för att ta emot 350 kcmil - 3 AWG aluminium- och kopparledningar
    • RoHS-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekSpänningPris
SQUARE D JDL36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4 AWG-22 690 kr
SQUARE D JDL36200 effektbrytare, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-22 690 kr
SQUARE D JDL36225 Strömbrytare 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-22 690 kr
SQUARE D JDL36250 Strömbrytare 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-25 287 kr
SQUARE D QGA221001 Strömbrytare I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V14 617 kr
SQUARE D QGA221004 Effektbrytare I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V14 617 kr
SQUARE D QGA221252 Strömbrytare I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V14 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JDL36250U33X strömbrytare i formgjuten hölje, 3P, 250A, 600VAC, genomströmning
34 880 kr /enhet