Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D JDL36250 Strömbrytare 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9

SQUARE D JDL36250 effektbrytare 250a 3p 600vac Lugg

Finns i lager
Artikel: AF6PTY Modell: JDL36250Korsreferens: 1MAZ9
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
25 287 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps250
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup5"
Ram storlek250A / JD
Höjd7.5 "
Högförstärkare Trip Setting2500A
Inställning för lågförstärkare1250A
Max. AIR-betyg14kA
Max. Trådstorlek350 kcmil
Min. Trådstorlek3/0 AWG
MonteringFristående
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningLine / Load Lug
ResetypTermisk magnet
Bredd4.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekSpänningPris
SQUARE D JDL36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4 AWG-22 690 kr
SQUARE D JDL36200 effektbrytare, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-22 690 kr
SQUARE D JDL36225 Strömbrytare 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-22 690 kr
SQUARE D QGA221001 Strömbrytare I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V14 617 kr
SQUARE D QGA221004 Effektbrytare I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V14 617 kr
SQUARE D QGA221252 Strömbrytare I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V14 617 kr
SQUARE D QGA221501 Strömbrytare I-line Style Plug-in 150 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDW QGA221501150AQGA--240V14 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JDL36250 effektbrytare 250a 3p 600vac Lugg
25 287 kr /enhet