Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D JJA36250U44X Formgjuten höljesbrytare, I-Line, 250A, 65kAIC vid 480V | CE6HCW

SQUARE D JJA36250U44X strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, 250A, 65kAIC vid 480V

Finns i lager
Artikel: CE6HCW Modell: JJA36250U44X

Få det Maj 16, Torsdag
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
88 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps250
RamtypDJ
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.204
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fyrkantig JJA36250U44X typ JJA-serie strömbrytare utformad för att avbryta alltför stort strömflöde för skydd av elektriska enheter mot skador
    • I-Line-plug-in för enkel installation, lämplig för applikationer med omvänd matning
    • Laststyckena på lastsidan rymmer aluminium / koppartrådar i storlekar från 3 AWG till 350 kcmil
    • Har icke-utbytbar termisk magnetisk utlösningsenhet som åsidosätter milda fluktuationer och reagerar omedelbart när den utsätts för felaktig ström
    • Kan klara omgivningstemperaturen 40 grader Celcius
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D JJA36150 Strömbrytare I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM JJA36150150A600V35 777 kr
SQUARE D JJA36175 Strömbrytare I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN JJA36175175A600V37 735 kr
SQUARE D JJA36200 Strömbrytare, I-line Style, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V35 777 kr
SQUARE D JJA36225 Strömbrytare I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEQ JJA36225225A600V37 735 kr
SQUARE D JJA36250 Strömbrytare I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V41 107 kr
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J effektbrytare, 3P, fas ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA22560049 564 kr
SQUARE D JJA36200SN Strömbrytare, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JJA36250U44X strömbrytare i formgjuten hölje, I-Line, 250A, 65kAIC vid 480V
88 847 kr /enhet