Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D JJA36200 Strömbrytare, I-line Style, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP

SQUARE D JJA36200 effektbrytare, I-line Style, plug-in, 200 A, 600 VAC

Finns i lager
Artikel: AG8QEP Modell: JJA36200

Få det Maj 16, Torsdag
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
35 777 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg65kAIC @ 480V
Amps200A
RamtypDJ
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2445
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)21.59

Produktinformation:

    • PowerPact J-serie MCCB utformad för användning med motorstyrcentraler, paneler och växlar för att skydda dem från överbelastning och kortslutning
    • Har en termomagnetisk utlösarenhet med ett justerbart momentant strömbegränsningsområde på 1000 - 2000 A.
    • Avbrytande kapacitet på 100 kA vid 240 VAC, 65 kA vid 480 VAC, 25 kA 600 vid VAC och 20 kA vid 250 VDC
    • I-line anslutningslinje och last-terminal klämma som rymmer trådstorlekar från 3/0 AWG till 350 kcmil
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D JJA36150 Strömbrytare I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM JJA36150150A600V35 777 kr
SQUARE D JJA36175 Strömbrytare I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN JJA36175175A600V37 735 kr
SQUARE D JJA36225 Strömbrytare I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEQ JJA36225225A600V37 735 kr
SQUARE D JJA36250 Strömbrytare I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V41 107 kr
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J effektbrytare, 3P, fas ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA22560049 564 kr
SQUARE D JJA36200SN Strömbrytare, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
RFQ
SQUARE D JJA36250U44X Formgjuten höljesbrytare, I-Line, 250A, 65kAIC vid 480V | CE6HCW JJA36250U44X25060088 847 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JJA36200 effektbrytare, I-line Style, plug-in, 200 A, 600 VAC
35 777 kr /enhet