Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D JLA36175 strömbrytare i formgjuten hölje, 175A, 3P, 100kAIC vid 480V | CE6JQU

SQUARE D JLA36175 strömbrytare i formgjuten hölje, 175A, 3P, 100kAIC vid 480V

Finns i lager
Artikel: CE6JQU Modell: JLA36175
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
48 741 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps175
RamtypJLA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7315
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D JLA36175 strömbrytare designad för att begränsa genomsläppsströmmar för att skydda nedströms komponenter i kraftdistributionsapplikationer
    • Stöder 4 AWG koppar- och aluminiumledningar
    • I-Line anslutningsledning och belastningssidoklämmor för att eliminera lösa anslutningar samtidigt som det säkerställs att kabeldragningen är enkel
    • Icke-utbytbar termisk magnetisk utlösning för att tillhandahålla både lång tid och omedelbara utlösningsfunktioner för att reagera mot svåra kortslutningar samtidigt samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning
    • UL-listad, IEC-godkänd & CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D JLA36150 Strömbrytare I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFD JLA36150150A600V48 741 kr
SQUARE D JLA36200 Strömbrytare I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFE JLA36200200A600V48 741 kr
SQUARE D JLA36225 Strömbrytare I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFF JLA36225225A600V48 741 kr
SQUARE D JLA36250 Strömbrytare I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFG JLA36250250A600V53 358 kr
SQUARE D JLA36175LC strömbrytare, 3P, 175A, 100kAIC @ 480V, 3-fas | CE6HDA JLA36175LC175600-
RFQ
SQUARE D JLA36250U31X 3-polig effektbrytare, 250A, 3-fas, 100kAIC vid 480VAC | CE6HDB JLA36250U31X25060074 522 kr
SQUARE D JLA36250U54XEK Formgjuten höljesbrytare, 250A, 100kAIC vid 480V, 3-fas | CE6JQV JLA36250U54XEK250600-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JLA36175 strömbrytare i formgjuten hölje, 175A, 3P, 100kAIC vid 480V
48 741 kr /enhet