Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D JLA36250U31X 3-polig effektbrytare, 250A, 3-fas, 100kAIC vid 480VAC | CE6HDB

SQUARE D JLA36250U31X 3-polig effektbrytare, 250A, 3-fas, 100kAIC vid 480VAC

Finns i lager
Artikel: CE6HDB Modell: JLA36250U31X
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
74 522 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps250
RamtypJLA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7315
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D JLA36250U31X strömbrytare lämplig för användning i elektriska kontrollpaneler och elcentraler för att skydda elektriska kretsar mot strömöverbelastning och kortslutning
    • Termomagnetisk tripp reagerar omedelbart på kraftiga kraftstoppar men undviker att snubbla på milda överbelastningar
    • Rymmer 350 kcmil - 3 AWG aluminium och koppartrådar
    • Klackterminaler på belastningssidan för enkel koppling och eliminering av lösa anslutningar
    • CE-märkt, CSA-certifierat, UL-listat och IEC-godkänt

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D JLA36150 Strömbrytare I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFD JLA36150150A600V48 741 kr
SQUARE D JLA36200 Strömbrytare I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFE JLA36200200A600V48 741 kr
SQUARE D JLA36225 Strömbrytare I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFF JLA36225225A600V48 741 kr
SQUARE D JLA36250 Strömbrytare I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8QFG JLA36250250A600V53 358 kr
SQUARE D JLA36175LC strömbrytare, 3P, 175A, 100kAIC @ 480V, 3-fas | CE6HDA JLA36175LC175600-
RFQ
SQUARE D JLA36175 strömbrytare i formgjuten hölje, 175A, 3P, 100kAIC vid 480V | CE6JQU JLA3617517560048 741 kr
SQUARE D JLA36250U54XEK Formgjuten höljesbrytare, 250A, 100kAIC vid 480V, 3-fas | CE6JQV JLA36250U54XEK250600-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JLA36250U31X 3-polig effektbrytare, 250A, 3-fas, 100kAIC vid 480VAC
74 522 kr /enhet