Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D KAL36150 Effektbrytare, genommatning, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3-polig | AG8QWZ

SQUARE D KAL36150 effektbrytare, genommatning, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3-polig

Finns i lager
Artikel: AG8QWZ Modell: KAL36150
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
41 107 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg25kAIC @ 480V
Amps150A
RamtypKAL
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3175
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)18.03

Produktinformation:

    • KAL-serie avstängd brytare som används i strömfördelningssystem för att skydda den elektriska kretsen från överström och kortslutningsförhållanden
    • Termisk magnetisk utlösningsenhet som erbjuder både långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Avbrott på 42 kAIC vid 240 VAC; 25 kAIC vid 480 VAC Star / 277 VAC och 480 VAC; och 22 kAIC vid 600 VAC Star / 347 VAC
    • Linje- och lastsidaanslutningar för att ansluta flera sektioner av panelpanelen
    • UL, CSA och CE godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D KAL26100 Strömbrytare Matning genom 100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26125 Strömbrytare Matning genom 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWK KAL26125125A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26150 Strömbrytare Matning genom 150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWL KAL26150150A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26175 Strömbrytare Matning genom 175 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWM KAL26175175A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26200 Strömbrytare Feed-thru 200 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWN KAL26200200A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26225 Strömbrytare Feed-through 225 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWP KAL26225225A2600V25 255 kr
SQUARE D KAL26250 Strömbrytare Matning genom 250 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V25 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D KAL36150 effektbrytare, genommatning, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3-polig
41 107 kr /enhet