Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D L100WNSL2M29 Gränslägesbrytare Ställdon 2no 600vac / dc | AF9FYC 2EH41

SQUARE D L100WNSL2M29 Gränslägesbrytare sidoställdon 2no 600vac/dc

Finns i lager
Artikel: AF9FYC Modell: L100WNSL2M29Korsreferens: 2EH41
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
7 234 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps20
Body MaterialAluminium
Kontaktformulär2NEJ
Djup2.1 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.95 "
IP-värde67
MovementCW / CCW, Neutral, Underhållen CW
NEMA-betyg1, 4, 13
Driftkraft10.6 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 185 grader F.
Resa70 grader
Spänningsvärde600 AC / DC
Bredd2.31 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellMovementStälldonets placeringStälldonstilNEMA-betygDriftkraftResaSpänningsvärdeBreddPris
SQUARE D 9007FTUB1 Gränslägesbrytare Gjuten zink 600vac 20a | AG4VJW 34UJ54 9007FTUB1CW★★★★Roterande huvud1, 2, 4, 12, 1312 tum. -Lb.88 grader6002.25 "11 294 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D L100WNSL2M29 Gränslägesbrytare sidoställdon 2no 600vac/dc
7 234 kr /enhet