SQUARE D LAL36350-1021 Molded Case Circuit Breaker, 600VAC/250VDC, 350A, 3P | CE6HDW

SQUARE D LAL36350-1021 strömbrytare i formgjuten hölje, 600VAC/250VDC, 350A, 3P

Artikel: CE6HDW Modell: LAL36350-1021

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps350
RamtypLAL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5465
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)29.46
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LAL36350-1021 strömbrytare idealisk för att skydda elektriska kretsar och maskiner mot strömöverbelastningar och kortslutningar i kraftdistributionsapplikationer
    • Enhetsmonterat monteringsläge för att minska driftstopp för installation och underhåll
    • Långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner undviker att snubbla vid milda överbelastningar samtidigt som de reagerar mot kraftiga strömstörningar på en gång
    • Rymmer 14 - 3 AWG aluminium- och koppartrådar
    • CSA-certifierad, UL-listad och IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömbrytartypAntal polerFasSpänningPris
SQUARE D LAL26250 Strömbrytare 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard21-55 514 kr
SQUARE D LAL26350 Strömbrytare 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard21-67 670 kr
SQUARE D LAL26400 Strömbrytare 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard21-60 331 kr
SQUARE D LAL26300 Strömbrytare 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard21-59 478 kr
SQUARE D LAL36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard33-66 708 kr
SQUARE D LAL36200 Strömbrytare 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard33-46 544 kr
SQUARE D LAL36225 Strömbrytare 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard33-46 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LAL36350-1021 strömbrytare i formgjuten hölje, 600VAC/250VDC, 350A, 3P