SQUARE D LGL36400U31X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFA

SQUARE D LGL36400U31X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P

Finns i lager
Artikel: CE6HFA Modell: LGL36400U31X

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps400
RamtypLgl
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.6905
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)80.52
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LGL36400U31X brytare utformad för att skydda känslig elektronisk utrustning från överbelastning och kortslutning
    • Har MicroLogic-processor med omprogrammerbara driftsparametrar och upprätthåller dataloggning
    • Elektronisk utlösningsenhet möjliggör långa, korta och omedelbara funktioner avsedda för utrustning med hög belastningsintensitet som behöver snabbt skyddssvar
    • Enhetsmontering för snabbare installation och last- och linjeterminaler för enkel anslutning i kompakta utrymmen
    • UL, CSA, IEC och CC certifierade

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D LGL36400U33X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFB LGL36400U33X40063 752 kr
SQUARE D LGL36600U31X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3S, enhetsmontering | CE6HFC LGL36600U31X60070 070 kr
SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3S, enhetsmontering | CE6HFD LGL36600U33X660070 070 kr
SQUARE D LGL36000S60X PowerPact Automatisk gjuten höljesbrytare, 600V, 600A | CE6HFE LGL36000S60X600-
RFQ
SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 6.3A, enhetsmontering | CE6HFF LGL36400U44X40090 594 kr
SQUARE D LGL36000S40X Automatisk gjuten höljesbrytare, 400A, 600VAC | CE6HFG LGL36000S40X400-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LGL36400U31X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P
63 752 kr /enhet