SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3S, enhetsmontering | CE6HFD

SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3S, enhetsfäste

Finns i lager
Artikel: CE6HFD Modell: LGL36600U33X

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70 070 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps6600
RamtypLgl
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)27.31
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LGL36600U33X strömbrytare i formgjuten hölje designad för att skydda anslutna enheter och kretsar mot överbelastning och kortslutning
    • Har MicroLogic-processor som ger lång tid, kort tid och omedelbara funktioner, avsedd för utrustning med hög belastningsintensitet som behöver snabb skyddsrespons
    • Funktioner avbryter betyg på 65kA @ 240VAC, 35kA @ 480VAC och 18kA @ 600VAC
    • Last & line sidoskoklämmor kan rymma koppar- och aluminiumtrådar i storlekar mellan 500 kcmil och 2 AWG
    • UL, CSA, IEC & CC certifierade

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D LGL36400U31X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFA LGL36400U31X40063 752 kr
SQUARE D LGL36400U33X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3S, 400A, 3P | CE6HFB LGL36400U33X40063 752 kr
SQUARE D LGL36600U31X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3S, enhetsmontering | CE6HFC LGL36600U31X60070 070 kr
SQUARE D LGL36000S60X PowerPact Automatisk gjuten höljesbrytare, 600V, 600A | CE6HFE LGL36000S60X600-
RFQ
SQUARE D LGL36400U44X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 6.3A, enhetsmontering | CE6HFF LGL36400U44X40090 594 kr
SQUARE D LGL36000S40X Automatisk gjuten höljesbrytare, 400A, 600VAC | CE6HFG LGL36000S40X400-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LGL36600U33X PowerPact L effektbrytare, MicroLogic 3.3S, enhetsfäste
70 070 kr /enhet