SQUARE D LHP36400MB LHP Series Formed Case Circuit Breaker, 400A, 600VAC | CE6HFM

SQUARE D LHP36400MB LHP Series Formed Case Circuit Breaker, 400A, 600VAC

Artikel: CE6HFM Modell: LHP36400MB

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps400
RamtypL hk
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0425
Fartygets höjd (cm)23.09
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)29.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LHP36400MB strömbrytare designad för att skydda känslig elektronisk utrustning från överbelastning och kortslutningsförhållanden
    • Ger avbrottsvärde på 65 kA vid 240 VAC, 35 kA vid 480 V AC och 25 kA vid 600 V AC
    • Termisk-magnetisk tripp ger både omedelbart och tidsfördröjt strömbegränsningsskydd
    • Har last- och linjesidoöglor som kan ta emot koppar- och aluminiumtrådar i storlekar från 600 kcmil till 1 AWG respektive 250 kcmil till 2 AWG

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D LHP26400MB LHP Series Formed Case Circuit Breaker, 400A, 600VAC | CE6HFL LHP26400MB4002-
RFQ
SQUARE D LHP36300MB LHP Series Formed Case Circuit Breaker, 300A, 600VAC | CE6HFN LHP36300MB300342 769 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LHP36400MB LHP Series Formed Case Circuit Breaker, 400A, 600VAC