SQUARE D LHP36300MB LHP Series Formed Case Circuit Breaker, 300A, 600VAC | CE6HFN

SQUARE D LHP36300MB LHP Series Formed Case Circuit Breaker, 300A, 600VAC

Finns i lager
Artikel: CE6HFN Modell: LHP36300MB

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps300
RamtypL hk
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1055
Fartygets höjd (cm)23.09
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)29.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LHP36300MB strömbrytare designad för att skydda känslig elektronisk utrustning från överbelastning och kortslutningsförhållanden
    • Termisk-magnetisk tripp för att leverera både omedelbart och tidsfördröjt strömbegränsningsskydd
    • Har last- och linjesidoöglor som kan ta emot ledningar (koppar och aluminium) i storlekar mellan 600 kcmil & 1 AWG respektive 250 kcmil & 1 AWG
    • Ger avbrottsvärde på 65 kA vid 240 VAC, 35 kA vid 480 V AC och 25 kA vid 600 V AC
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D LHP26400MB LHP Series Formed Case Circuit Breaker, 400A, 600VAC | CE6HFL LHP26400MB4002-
RFQ
SQUARE D LHP36400MB LHP Series Formed Case Circuit Breaker, 400A, 600VAC | CE6HFM LHP36400MB400346 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LHP36300MB LHP Series Formed Case Circuit Breaker, 300A, 600VAC
46 544 kr /enhet