Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D LR3D16L Överbelastningsrelä klass 20 9 - 13a | AF6LUZ 19YC95

SQUARE D LR3D16L Överbelastningsrelä Klass 20 9 - 13a

Finns i lager
Artikel: AF6LUZ Modell: LR3D16LKorsreferens: 19YC95

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä för överbelastning
Nuvarande Område9.00 till 13.0A
Djup3"
Höjd2.99 "
Antal poler3
Avkänningsmetodbimetall
Separat monteringNej
StarttypIEC
Reseklass20
Spänning690 VAC
Bredd1.77 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.78
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)9.04
HS-kod8536410060

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande OmrådePris
SQUARE D LR3D07L Överbelastningsrelä klass 20 1.6 - 2.5a | AF6LUU 19YC90 LR3D07L1.60 till 2.50A1 429 kr
SQUARE D LR3D08L Överbelastningsrelä klass 20 2.5 - 4a | AF6LUV 19YC91 LR3D08L2.50 till 4.00A1 261 kr
SQUARE D LR3D10L Överbelastningsrelä klass 20 4 - 6a | AF6LUW 19YC92 LR3D10L4.00 till 6.00A1 271 kr
SQUARE D LR3D12L Överbelastningsrelä klass 20 5.5 - 8a | AF6LUX 19YC93 LR3D12L5.50 till 8.00A1 303 kr
SQUARE D LR3D14L Överbelastningsrelä klass 20 7 - 10a | AF6LUY 19YC94 LR3D14L7.00 till 10.0A1 202 kr
SQUARE D LR3D21L Överbelastningsrelä klass 20 12 - 18a | AF6LVA 19YC96 LR3D21L12.0 till 18.0A1 228 kr
SQUARE D LR3D22L Överbelastningsrelä klass 20 17 - 24a | AF6LVB 19YC97 LR3D22L17.0 till 24.0A1 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LR3D16L Överbelastningsrelä Klass 20 9 - 13a
1 304 kr /enhet