SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 480V | CE6HJY

SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact gjuten hölje brytare, 1200A, 480V

Artikel: CE6HJY Modell: PLM34120CU44A

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps1200
RamtypPLM
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D PLM34120CU44A formgjuten brytare avsedd för att förhindra skador på elektrisk utrustning på grund av överbelastning eller kortslutning
    • Enhetsmonteringsanläggning möjliggör enkel installation, är lämplig för samlingsskenan
    • Ladda sidoklämmor med anslutning för säker anslutning i kompakta utrymmen
    • Termomagnetisk utlösningsenhet erbjuder momentana och långvariga strömbegränsande funktioner
    • Ger avbrottsvärden på 125kA vid 240VAC, 100kA vid 480VAC och 25kA vid 600VAC
    • UL-listad, IEC-märkt och CSA-certifierad

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact gjuten hölje brytare, 1200A, 480V