AKRO-MILS 33166 Akro Grid Delbara Plastförvaringslådor


Filter
Finish: Räfflad , Höjd: 10" till 12"6" till 8" , Innerhöjd: 5 9 / 16 " , Innerlängd: 14 7 / 8 " , Längd: 16 "till 18" , Lastkapacitet: 35 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 7 , Antal Divider Slots Kort: 11 , Ytterhöjd: 6" , Ytterlängd: 16 1 / 2 " , Yttre bredd: 10 7 / 8 "
StilModellFärgInre breddförpackning AntalPris (ex moms)
A
33166BLÅ
Blå9 5 / 16 "8304 SEK
B
33166SKLAR
Rensa14 7 / 8 "504304 SEK
C
33166GRÅ
Grå9 5 / 16 "8304 SEK
D
33166RED
Red9 5 / 16 "8304 SEK

33166 Akro Grid Delbara Plastförvaringslådor

Akro-Mils 33166-serien, avdelarlådor är kraftiga lådor som formsprutas av polymerer av industriell kvalitet för att hålla innehållet säkert från skador. Dessa skiljeboxar har förstärkningsribbor och välbyggda stapelfälgar som ger styrka, styvhet och formhållning. De levereras med inskjutet bokstavs- / nummersystem som gör det möjligt att spåra bekväma delar. Välj mellan ett brett utbud av dessa 33166 -serier, avdelningsboxar, tillgängliga i blått, rött, klart och grått färgalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?