Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QBL32100 Molded Case Circuit Breaker, 100A, 3P, 10kAIC at 240V | CE6HMC

SQUARE D QBL32100 strömbrytare i formgjuten hölje, 100A, 3P, 10kAIC vid 240V

Finns i lager
Artikel: CE6HMC Modell: QBL32100

Få det Maj 16, Torsdag
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
11 402 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps100
RamtypQBL
Antal poler3
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1285
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QBL32100 strömbrytare lämplig för användning i elektriska kontrollpaneler och kopplingstavlor för att skydda känsliga kretsar mot strömöverbelastning och kortslutning
    • Linje- och lastsidans klackterminaler för att ta emot 300 kcmil - 4 AWG koppar- eller aluminiumtrådar
    • Har en icke-utbytbar termisk-magnetisk tripp som levererar både momentana och tidsfördröjda strömbegränsande funktioner
    • UL-listad, CSA-certifierad och IEC-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupAntal polerFasSpänningBreddPris
SQUARE D QBL22125 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"4 821 kr
SQUARE D QBL22150 Strömbrytare 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"4 821 kr
SQUARE D QBL22175 Strömbrytare 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"4 821 kr
SQUARE D QBL22200 Strömbrytare 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"4 821 kr
SQUARE D QBL22225 Strömbrytare 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"4 821 kr
SQUARE D QBL32125 Strömbrytare 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "11 402 kr
SQUARE D QBL32150 Strömbrytare 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "11 402 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QBL32100 strömbrytare i formgjuten hölje, 100A, 3P, 10kAIC vid 240V
11 402 kr /enhet