Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QBL22125 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lug | AG6QEH 3XB95

SQUARE D QBL22125 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lugg

Finns i lager
Artikel: AG6QEH Modell: QBL22125Korsreferens: 3XB95

Få det Maj 15, Onsdag
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
4 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning240 VAC
Amps125
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup3.9 "
Ram storlek250A / QB
Höjd6.5 "
Högförstärkare Trip Setting2400A
Inställning för lågförstärkare1200A
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek300 kcmil
Min. Trådstorlek4 AWG
MonteringFristående
Antal poler2
Fas1
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)11.91
Fartygets längd (cm)24.61
Fartygets bredd (cm)16.31
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDjupAntal polerFasSpänningBreddPris
SQUARE D QBL22150 Strömbrytare 150a 2p 240vac Lug | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"4 821 kr
SQUARE D QBL22175 Strömbrytare 175a 2p 240vac Lug | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"4 821 kr
SQUARE D QBL22200 Strömbrytare 200a 2p 240vac Lug | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"4 821 kr
SQUARE D QBL22225 Strömbrytare 225a 2p 240vac Lug | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"4 821 kr
SQUARE D QBL32125 Strömbrytare 125a 3p 240vac Lug | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "11 402 kr
SQUARE D QBL32150 Strömbrytare 150a 3p 240vac Lug | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "11 402 kr
SQUARE D QBL32175 Strömbrytare 175a 3p 240vac Lug | AG6QEQ 3XE12 QBL321751753.93 "33-4.5 "11 402 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QBL22125 Strömbrytare 125a 2p 240vac Lugg
4 821 kr /enhet