Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QGL32150 effektbrytare, genomströmning, 150 A, 240 VAC, 3p, 65kAIC@240 V | AG8UEW

SQUARE D QGL32150 effektbrytare, genomströmning, 150 A, 240 VAC, 3p, 65kAIC@240 V

Finns i lager
Artikel: AG8UEW Modell: QGL32150
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
19 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg65kAIC @ 240V
Amps150A
RamtypQGL
Antal poler3
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.133
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)24.41
Fartygets bredd (cm)15.7

Produktinformation:

    • Square D QGL32150 är en PowerPact Series Q-ramgjuten höljesbrytare med en icke-utbytbar funktion och omedelbart utlösningsområde på 1200 - 2400 A.
    • Denna UL-listade 3-poliga brytare arbetar med 150 A och 240 VAC. Den har en ampereavbrottskapacitet på 65kA vid 240 V och inkluderar en anslutningsmutter som rymmer 4 AWG aluminium-/koppartrådar.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D QGL22100 strömbrytare, matning 100 ampere, 240 VAC, 2P | AG8UEL QGL22100100A2240V13 123 kr
SQUARE D QGL22125 Strömbrytare Matning genom 125 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEM QGL22125125A2240V13 123 kr
SQUARE D QGL22150 Strömbrytare, matning, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC @ 240 V | AG8UEN QGL22150150A2240V13 123 kr
SQUARE D QGL22175 Strömbrytare Matning genom 175 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEP QGL22175175A2240V19 907 kr
SQUARE D QGL22200 effektbrytare, matning 200 ampere, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V13 123 kr
SQUARE D QGL22225 Strömbrytare Matning genom 225 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UER QGL22225225A2240V13 123 kr
SQUARE D QGL32090 Strömbrytare Matning genom 90 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UET QGL3209090A3240V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QGL32150 effektbrytare, genomströmning, 150 A, 240 VAC, 3p, 65kAIC@240 V
19 213 kr /enhet