Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QGL22150 Strömbrytare, matning, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC @ 240 V | AG8UEN

SQUARE D QGL22150 Strömbrytare, genomströmning, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC@240 V

Finns i lager
Artikel: AG8UEN Modell: QGL22150
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
13 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg65kAIC @ 240V
Amps150A
RamtypQGL
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.521
Fartygets höjd (cm)14.12
Fartygets längd (cm)24.77
Fartygets bredd (cm)14.76

Produktinformation:

    • Square D QGL22150 är en PowerPact-serie gjuten brytare som används för att ge överbelastning och kortslutningsskydd till elektriska system.
    • Denna Square D-brytare har en termisk magnetisk utlösning med ett ögonblickligt utlösningsområde på 1200 - 2400 A och inkluderar en terminalmutter som rymmer 4 AWG koppar / aluminiumtrådar.
    • Denna 2-poliga brytare arbetar vid 240 VAC och 150 A och har en kapacitet på 65 kA vid 240 V.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D QGL22100 strömbrytare, matning 100 ampere, 240 VAC, 2P | AG8UEL QGL22100100A2240V13 123 kr
SQUARE D QGL22125 Strömbrytare Matning genom 125 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEM QGL22125125A2240V13 123 kr
SQUARE D QGL22175 Strömbrytare Matning genom 175 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEP QGL22175175A2240V19 907 kr
SQUARE D QGL22200 effektbrytare, matning 200 ampere, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V13 123 kr
SQUARE D QGL22225 Strömbrytare Matning genom 225 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UER QGL22225225A2240V13 123 kr
SQUARE D QGL32090 Strömbrytare Matning genom 90 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UET QGL3209090A3240V-
RFQ
SQUARE D QGL32100 Strömbrytare Matningsgenom 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UEU QGL32100100A3240V19 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QGL22150 Strömbrytare, genomströmning, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC@240 V
13 123 kr /enhet