Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO215GFI Strömbrytare 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255

SQUARE D QO215GFI Insticksbrytare 15a 2p 10ka 240v

Finns i lager
Artikel: AA9GFV Modell: QO215GFIKorsreferens: 1D255
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
2 318 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
Amps15
StrömbrytartypJordfelsbrytare (klass A - 5mA)
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.91 "
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler2
TerminalanslutningSkruvklämma
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTerminalanslutningVäxelspänningAmpsBreddDC-spänningsvärdeLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekPris
SQUARE D QO115GFI Strömbrytare 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFISkruvklämma120 VAC150.75 "Inte betygsatt3"8 AWG14 AWG1 034 kr
SQUARE D QO120GFI Strömbrytare 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFISkruvklämma120 VAC200.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG1 147 kr
SQUARE D QO130GFI Strömbrytare 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFISkruvklämma120 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG1 147 kr
SQUARE D QO220GFI Strömbrytare 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFISkruvklämma120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG2 343 kr
SQUARE D QO230GFI Strömbrytare 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFISkruvklämma120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG2 343 kr
SQUARE D QO240GFI Strömbrytare 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFIBox Lug120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG2 343 kr
SQUARE D QO250GFI Strömbrytare 50a 2p 10ka 240v | AA9GGU 1D314 QO250GFIBox Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG2 451 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO215GFI Insticksbrytare 15a 2p 10ka 240v
2 318 kr /enhet