Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO215SWN Anslutningsbrytare 15a 2p 10ka 240v | AG7CUF 5B739

SQUARE D QO215SWN Plug-in effektbrytare 15a 2p 10ka 240v

Finns i lager
Artikel: AG7CUF Modell: QO215SWNKorsreferens: 5B739
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
2 168 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
Amps15
StrömbrytartypVäxlad neutral
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.91 "
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler2
TerminalanslutningSkruvklämma
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536200040

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekTerminalanslutningPris
SQUARE D QO250SWN Anslutningsbrytare 50a 2p 10ka 240v | AF9GXQ 2GLV4 QO250SWN502 AWG8 AWGBox Lug-
RFQ
SQUARE D QO220SWN Anslutningsbrytare 20a 2p 10ka 240v | AG7CUG 5B740 QO220SWN208 AWG14 AWGSkruvklämma2 168 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO215SWN Plug-in effektbrytare 15a 2p 10ka 240v
2 168 kr /enhet